パンツ[女]

パンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITE

両裾にスリットを入れることで、脚長効果のあるチノパン。汗をかいてもニオイが気にならない、抗菌防臭加工を施しました。

仕様
機能 ストレッチ、抗菌防臭、素材 ストレッチチノ、仕様 ウエスト脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、両裾スリット入り
タイプ
女性用
混率(%)
綿58、複合繊維(ポリエステル)42
機能
ストレッチ、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全11種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03130037UN0096ダークネイビーS6866~7024.5
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03130457UN0096シナモンベージュM7070~7425
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03130710UN0096ダークネイビー3L7086~9226.5
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03133571UN0096ダークネイビーM7070~7425
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03135111UN0096ダークネイビー4L7092~9827
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03137290UN0096シナモンベージュS6866~7024.5
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03138681UN0096ダークネイビーLL7080~8626
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03139076UN0096シナモンベージュL7074~8025.5
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03139110UN0096シナモンベージュ3L7086~9226.5
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03139259UN0096シナモンベージュ5L7098~10627.5
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03140939UN0096ダークネイビー5L7098~10627.5
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする