UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
03131078
品番
MK0052
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
上品さを引き立てるスラッとしたシルエット。
柔軟性が高く作業の負担にならないはき心地です。
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾スリット入り
色
ライトベージュ
サイズ
L
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
72~78
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
99
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。