パンツ[女]
上品さを引き立てるスラッとしたシルエット。
柔軟性が高く作業の負担にならないはき心地です。
- 仕様
- 素材 コネクト(トリコット)、仕様 前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾スリット入り
- 色
- ライトベージュ
- サイズ
- L
- タイプ
- 女性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 股下(cm)
- 67
- ウエスト(cm)
- 72~78
- 機能
- 透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
- 股上(cm)
- 25
- ヒップ(cm)
- 99
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ドクターパンツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03131078,03137202,03145602 パンツ[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03131078-260902-02.jpg)

![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092350-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092630-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087520-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089532-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090749-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03128366-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03093278-260902-02.jpg)




![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03133966-260902-02.jpg)

![イージーパンツ[兼用] UNITE イージーパンツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090460-260902-02.jpg)

![パンツ[兼用] UNITE パンツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089480-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087626-260902-02.jpg)