曜日別特売

ブルゾン[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
SS
注文コード
03131157
品番
UN0409
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

生地の切り替えがスポーティなブルゾン。V ネックで首元スッキリ。

仕様
機能 ストレッチ、制電、素材 ダブルフェイスニット/ CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット
ネイビー
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
105
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする