UNITE
ジャケット(六分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
LL
注文コード
03131961
品番
FR0023
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カシュクールデザインにボタン使いがエレガント。
シェイプされたウエストでスリムな印象に。
仕様
素材 コネクト、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット、襟元開き防止タブ、袖口スリット、後ろベント
色
ホワイト
サイズ
LL
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
30
着丈(cm)
68
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
106
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。