曜日別特売
FR0023 ジャケット(六分袖) UNITE 03139731

製品画像

ジャケット(六分袖)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ヌードピンク
サイズS
内容量1枚注文コード03139731品番FR0023
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

カシュクールデザインにボタン使いがエレガント。
シェイプされたウエストでスリムな印象に。

色
ヌードピンク
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
28.5
着丈(cm)
62
仕様
素材 コネクト、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット、襟元開き防止タブ、袖口スリット、後ろベント
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
92
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03139731
2026-10-31
用途: ユニホーム
サービス業

生地もしっかりめで透けもなく、動きやすいです。ストレッチ感は弱めですが、生地が柔らかいのとカシュクールデザインなので伸縮性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする