曜日別特売
MZ0049 ケーシージャケット〔男〕 UNITE 03132268

製品画像

MZ0049 ケーシージャケット〔男〕 UNITE 03132268
MZ0049 ケーシージャケット〔男〕 UNITE 03132268

ケーシージャケット〔男〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色サックス
内容量1枚注文コード03132268品番MZ0049
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。

色
サックス
サイズ
M
ウエスト(cm)
95
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
25
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエスト、ループ付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
73
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
バスト(cm)
102
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする