MK0072 カーディガン[女] UNITE 03132390

製品画像

MK0072 カーディガン[女] UNITE 03132390
MK0072 カーディガン[女] UNITE 03132390

カーディガン[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード03132390品番MK0072
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

合わせやすいベーシックなシルエット。
花型のボタンがアクセントに。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
バスト(cm)
98
仕様
素材 ニット
タイプ
女性用、長袖
混率(%)
アクリル70、ウール30
身丈(cm)
62
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする