カーディガン[女]

カーディガン[女] - UNITEカーディガン[女] - UNITEカーディガン[女] - UNITEカーディガン[女] - UNITEカーディガン[女] - UNITEカーディガン[女] - UNITEカーディガン[女] - UNITEカーディガン[女] - UNITE

合わせやすいベーシックなシルエット。
花型のボタンがアクセントに。

仕様
素材 ニット
タイプ
女性用、長袖
混率(%)
アクリル70、ウール30
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全13種類を絞り込む
色
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127937MK0072ネイビーL4055104
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03128357MK0072ベージュL4055104
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03128881MK0072ベージュM395498
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03132390MK0072ブラックM395498
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03134280MK0072ベージュ3L4257116
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03135829MK0072ネイビーM395498
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03135899MK0072ネイビーLL4156110
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03136660MK0072ベージュS385392
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03136739MK0072ベージュLL4156110
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03142077MK0072ブラックL4055104
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03143100MK0072ピンクS385392
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03143188MK0072ピンクLL4156110
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03143642MK0072ネイビー3L4257116
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする