曜日別特売
UN0407 マタニティーパンツ UNITE 03132810

製品画像

UN0407 マタニティーパンツ UNITE 03132810
UN0407 マタニティーパンツ UNITE 03132810

マタニティーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03132810品番UN0407
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

伸びるリブ素材を使用。調整ゴム仕様のウエストでお好みのフィット感に。

サイズ
M
股下(cm)
68
股上(cm)
35.5
ヒップ(cm)
102
適応腹囲(cm)
85-100
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 CDMIXスムース、仕様 ウエストサイズ調節ゴム付、前ウエストリブ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする