曜日別特売
MZ0601 パンツ〔女〕 UNITE 03133117

製品画像

MZ0601 パンツ〔女〕 UNITE 03133117
MZ0601 パンツ〔女〕 UNITE 03133117

パンツ〔女〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
ウエスト(cm)58~62
内容量1枚注文コード03133117品番MZ0601
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
サイズ
SS
ウエスト(cm)
58~62
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
90
仕様
素材 フルダル高密度ツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、両脇ポケット
色
ホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする