UNITE
パンツ〔女〕
仕様
素材 フルダル高密度ツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、両脇ポケット
色
ホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
58~62
62~66
70~76
76~82
82~88
88~94
股上(cm)
選択してください
24.5
25
26
26.5
27
27.5
ヒップ(cm)
選択してください
90
94
102
108
114
120
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03129861
MZ0601
S
62~66
25
94
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
03131952
MZ0601
LL
76~82
26.5
108
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
03132548
MZ0601
3L
82~88
27
114
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
03133117
MZ0601
SS
58~62
24.5
90
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
03133230
MZ0601
4L
88~94
27.5
120
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
03144762
MZ0601
L
70~76
26
102
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください