製品画像
UNITE
ブルゾン[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
ブラック
ネイビー
カーキ
サイズ
4L
5L
4L
SS
3L
S
M
LL
L
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03133510
品番
UN0409
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
生地の切り替えがスポーティなブルゾン。V ネックで首元スッキリ。
色
カーキ
サイズ
4L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
仕様
機能 ストレッチ、制電、素材 ダブルフェイスニット/ CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
139
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。