UNITE
ドクターコート[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
03133632
品番
MZ0107
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
襟とポケットにあしらったパイピングが映える、
デザイン性の高いドクターコート。
仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ホワイト
サイズ
M
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
85
機能
透防止、制電、制菌加工
バスト(cm)
96
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。