曜日別特売

カーディガン[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
03133668
品番
MZ0502
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

幅広いスタイルに合わせやすい、ベーシックなカーディガン。

仕様
素材 ニット
ネイビー
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
混率(%)
アクリル70、ウール30
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
機能
抗ピル加工
バスト(cm)
120
身丈(cm)
69
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする