カーディガン[兼用]

カーディガン[兼用] - UNITEカーディガン[兼用] - UNITEカーディガン[兼用] - UNITE

幅広いスタイルに合わせやすい、ベーシックなカーディガン。

仕様
素材 ニット
タイプ
男女兼用
混率(%)
アクリル70、ウール30
機能
抗ピル加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
色
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128558MZ0502ネイビーM4655108
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03129581MZ0502ブラックSS425396
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03130299MZ0502ブラックS4454102
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03130631MZ0502グレー3L5260126
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03132329MZ0502グレーLL5059120
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03132749MZ0502ブラックLL5059120
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03133668MZ0502ネイビーLL5059120
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03137019MZ0502グレーS4454102
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03137676MZ0502グレーSS425396
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03138227MZ0502グレーL4858114
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03139740MZ0502ネイビーS4454102
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03143678MZ0502ブラックM4655108
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03144071MZ0502ネイビー4L5461132
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03144536MZ0502ブラック4L5461132
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03145681MZ0502ネイビー3L5260126
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03145717MZ0502グレー4L5461132
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする