UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・股下・サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ダークネイビー
股下(cm)
70
サイズ
4L
注文コード
03135111
品番
UN0096
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
両裾にスリットを入れることで、脚長効果のあるチノパン。汗をかいてもニオイが気にならない、抗菌防臭加工を施しました。
仕様
機能 ストレッチ、抗菌防臭、素材 ストレッチチノ、仕様 ウエスト脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、両裾スリット入り
色
ダークネイビー
サイズ
4L
タイプ
女性用
混率(%)
綿58、複合繊維(ポリエステル)42
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
92~98
機能
ストレッチ、抗菌防臭
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
113
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。