製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
LL
L
S
3L
SS
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
72~78
78~84
72~78
64~68
84~90
60~64
股下(cm)
68
68
66
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03135278
品番
FR0006
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
伸縮性があるラクなはき心地。
華奢な 2 本のラインが脚をスッキリ綺麗に見せてくれる効果あり。
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
72~78
股上(cm)
28
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
104
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。