曜日別特売

カーディガン(九分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
サイズ
M
注文コード
03135531
品番
FR0010
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

細身のパイピングデザインが清楚で上品な印象。
スッキリした V ネックデザインでさらりと羽織りやすいアイテムです。

仕様
機能 抗ピル、素材 総針編み
ブラック
サイズ
M
タイプ
九分袖
混率(%)
アクリル100
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
52
バスト(cm)
91
身丈(cm)
66
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする