UNITE
カーディガン(九分袖)
細身のパイピングデザインが清楚で上品な印象。
スッキリした V ネックデザインでさらりと羽織りやすいアイテムです。
仕様
機能 抗ピル、素材 総針編み
タイプ
九分袖
混率(%)
アクリル100
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127752
FR0010
ブラック
3L
40.5
55
109
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03129949
FR0010
ネイビー
S
36.5
51
85
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03131498
FR0010
ネイビー
L
38.5
53
97
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03131787
FR0010
ネイビー
LL
39.5
54
103
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03135531
FR0010
ブラック
M
37.5
52
91
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03135732
FR0010
ネイビー
3L
40.5
55
109
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03137351
FR0010
ブラック
S
36.5
51
85
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください