FR0010 カーディガン(九分袖) UNITE 03135732

製品画像

FR0010 カーディガン(九分袖) UNITE 03135732
FR0010 カーディガン(九分袖) UNITE 03135732

カーディガン(九分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード03135732品番FR0010
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

細身のパイピングデザインが清楚で上品な印象。
スッキリした V ネックデザインでさらりと羽織りやすいアイテムです。

色
ネイビー
サイズ
3L
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
55
バスト(cm)
109
仕様
機能 抗ピル、素材 総針編み
タイプ
九分袖
混率(%)
アクリル100
身丈(cm)
69
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする