製品画像
UNITE
カーディガン[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
ブラック
ピンク
サイズ
LL
L
M
3L
LL
S
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03135899
品番
MK0072
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
合わせやすいベーシックなシルエット。
花型のボタンがアクセントに。
色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
バスト(cm)
110
仕様
素材 ニット
タイプ
女性用、長袖
混率(%)
アクリル70、ウール30
身丈(cm)
64
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。