UNITE
カーディガン[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー×ピンク
サイズ
L
注文コード
03136791
品番
MZ0174
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ベーシックながら、パイピングでスタイリッシュに。ロングシーズン着用できるアイテムです。
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット、右前ペン差しポケット
色
ネイビー×ピンク
サイズ
L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
機能
吸汗速乾、ストレッチ
バスト(cm)
116
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。