UNITE
カーディガン[兼用]
ベーシックながら、パイピングでスタイリッシュに。ロングシーズン着用できるアイテムです。
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット、右前ペン差しポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、ストレッチ
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全10種類を絞り込む
色
ネイビー×サックス
ネイビー×ピンク
ネイビー×ブルー
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03130080
MZ0174
ネイビー×ブルー
S
40
56
70
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03131166
MZ0174
ネイビー×ブルー
M
44
60
74
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03136791
MZ0174
ネイビー×ピンク
L
46
61
76
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03142156
MZ0174
ネイビー×サックス
SS
38
54
68
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03143109
MZ0174
ネイビー×ブルー
SS
38
54
68
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03144500
MZ0174
ネイビー×ピンク
M
44
60
74
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03144692
MZ0174
ネイビー×サックス
LL
48
60
78
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03144868
MZ0174
ネイビー×ピンク
3L
50
59
78
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03145200
MZ0174
ネイビー×ブルー
3L
50
59
78
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03145970
MZ0174
ネイビー×ピンク
S
40
56
70
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください