曜日別特売

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03137202
品番
MK0052
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

上品さを引き立てるスラッとしたシルエット。
柔軟性が高く作業の負担にならないはき心地です。

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾スリット入り
ライトベージュ
サイズ
L
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
72~78
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
99
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする