製品画像
UNITE
カーディガン(九分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ネイビー
サイズ
S
3L
S
L
LL
M
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03137351
品番
FR0010
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
細身のパイピングデザインが清楚で上品な印象。
スッキリした V ネックデザインでさらりと羽織りやすいアイテムです。
色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
51
バスト(cm)
85
仕様
機能 抗ピル、素材 総針編み
タイプ
九分袖
混率(%)
アクリル100
身丈(cm)
65
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。