MZ0108 ドクターコート[男] UNITE 03138507

製品画像

MZ0108 ドクターコート[男] UNITE 03138507
MZ0108 ドクターコート[男] UNITE 03138507

ドクターコート[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード03138507品番MZ0108
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

襟とポケットにあしらった
パイピングが映える、
デザイン性の高いドクターコート。

サイズ
L
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
92
バスト(cm)
114
仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、内ポケット、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
ダブルポケット、透防止、制電、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする