製品画像
UNITE
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
S
M
L
ウエスト(cm)
76~80
90~96
72~76
76~80
80~84
ヒップ(cm)
100
114
96
100
104
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03139706
品番
MZ0178
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ウエストが脇ゴム仕様になっており、はき易く、シルエットも美しいパンツ。
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~80
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
100
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、ダブルポケット、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。