UNITE
パンツ[男]
ウエストが脇ゴム仕様になっており、はき易く、シルエットも美しいパンツ。
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、ダブルポケット、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127788
MZ0178
3L
90~96
27.5
114
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03133458
MZ0178
S
72~76
25
96
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03139706
MZ0178
M
76~80
25.5
100
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03143782
MZ0178
L
80~84
26
104
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください