曜日別特売

ジャケット(六分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ダークネイビー
サイズ
SS
注文コード
03140099
品番
FR0023
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カシュクールデザインにボタン使いがエレガント。
シェイプされたウエストでスリムな印象に。

仕様
素材 コネクト、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット、襟元開き防止タブ、袖口スリット、後ろベント
ダークネイビー
サイズ
SS
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
60
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
88
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする