製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
S
M
3L
4L
LL
L
5L
色
ダークネイビー
ダークネイビー
シナモンベージュ
ウエスト(cm)
98~106
66~70
70~74
86~92
92~98
80~86
74~80
98~106
股下(cm)
70
68
70
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03140939
品番
UN0096
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
両裾にスリットを入れることで、脚長効果のあるチノパン。汗をかいてもニオイが気にならない、抗菌防臭加工を施しました。
色
ダークネイビー
サイズ
5L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
98~106
股上(cm)
27.5
仕様
機能 ストレッチ、抗菌防臭、素材 ストレッチチノ、仕様 ウエスト脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、両裾スリット入り
タイプ
女性用
混率(%)
綿58、複合繊維(ポリエステル)42
機能
ストレッチ、抗菌防臭
ヒップ(cm)
119
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。