製品画像
UNITE
マタニティーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03143030
品番
UN0407
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
伸びるリブ素材を使用。調整ゴム仕様のウエストでお好みのフィット感に。
サイズ
L
股下(cm)
70
股上(cm)
37
ヒップ(cm)
112
適応腹囲(cm)
95-110
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 CDMIXスムース、仕様 ウエストサイズ調節ゴム付、前ウエストリブ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。