製品画像
UNITE
カーディガン[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
グレー
サイズ
M
M
SS
S
3L
LL
L
4L
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03143678
品番
MZ0502
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
幅広いスタイルに合わせやすい、ベーシックなカーディガン。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
バスト(cm)
108
仕様
素材 ニット
タイプ
男女兼用
混率(%)
アクリル70、ウール30
機能
抗ピル加工
身丈(cm)
65
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。