UNITE
カーディガン[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
4L
注文コード
03144536
品番
MZ0502
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
幅広いスタイルに合わせやすい、ベーシックなカーディガン。
仕様
素材 ニット
色
ブラック
サイズ
4L
タイプ
男女兼用
混率(%)
アクリル70、ウール30
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
機能
抗ピル加工
バスト(cm)
132
身丈(cm)
73
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。