MZ0174 カーディガン[兼用] UNITE 03144692

製品画像

MZ0174 カーディガン[兼用] UNITE 03144692
MZ0174 カーディガン[兼用] UNITE 03144692

カーディガン[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー×サックス
サイズLL
内容量1枚注文コード03144692品番MZ0174
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ベーシックながら、パイピングでスタイリッシュに。ロングシーズン着用できるアイテムです。

色
ネイビー×サックス
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット、右前ペン差しポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、ストレッチ
バスト(cm)
122
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする