製品画像
UNITE
パンツ〔女〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
LL
3L
SS
4L
L
ウエスト(cm)
70~76
62~66
76~82
82~88
58~62
88~94
70~76
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03144762
品番
MZ0601
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイズ
L
ウエスト(cm)
70~76
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
102
仕様
素材 フルダル高密度ツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、両脇ポケット
色
ホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応