MTF390914D A4縦型 ファイルスタンド 5仕切り EXACOMPTA 03154860

MTF390914D A4縦型 ファイルスタンド 5仕切り EXACOMPTA 03154860
MTF390914D A4縦型 ファイルスタンド 5仕切り EXACOMPTA 03154860
MTF390914D A4縦型 ファイルスタンド 5仕切り EXACOMPTA 03154860

A4縦型 ファイルスタンド 5仕切り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03154860
品番
MTF390914D
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)のA4+サイズの書類やカタログ、ファイルを縦置きで整理できるバーティカルソーター。5枚の仕切り板は垂直・斜めのどちらでも設置でき、用途に合わせてレイアウトを変更できます。複数台を並べて使用でき、収納量に応じたレイアウトが可能です。高密度ポリスチレン製で丈夫で長持ちです。

幅(mm)
288
色
仕切:レインボー
高さ(mm)
255
奥行(mm)
300
色(本体)
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする