MGEEK-CTR-60 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160040

MGEEK-CTR-60 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160040
MGEEK-CTR-60 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160040
MGEEK-CTR-60 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160040
MGEEK-CTR-60 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160040
MGEEK-CTR-60 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160040
MGEEK-CTR-60 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160040
MGEEK-CTR-60 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160040
MGEEK-CTR-60 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160040

CENTAURI 60 ゲーミングキーボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03160040
品番
MGEEK-CTR-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

コンパクトボディに操作性を凝縮。上質を極めた、次元の異なる打鍵体験。革新的パフォーマンス。
「Super Dock(ノブ&プレスボタン)」で、音量・メディア・マクロ・照明などを直感操作で素早くコントロール。
TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。
フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。
リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。
ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。
RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。
没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。

付属品
ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×7、取扱説明書×1
仕様
搭載:TTC Flip King Magnetic Switch
材質
(ケース)アルミニウム
質量(g)
1320
スイッチ
磁気スイッチ
接続方式
有線
接続
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
351×43×126
保証期間
1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする