WLYING-GENO 影-Ying- Forged Carbon Gaming Mouse KIBU 03160162

WLYING-GENO 影-Ying- Forged Carbon Gaming Mouse KIBU 03160162
WLYING-GENO 影-Ying- Forged Carbon Gaming Mouse KIBU 03160162

影-Ying- Forged Carbon Gaming Mouse

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03160162
品番
WLYING-GENO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

世界初!超軽量化フォージドカーボン製ゲーミングマウス
カーボンファイバーをランダムに押詰めて成型。一台一台被りのない、あなただけのマウス。
CNC削り出し加工を施し、圧縮成形することにより、穴あけ加工なしで~37gの超軽量化を実現。
PixArt社の最新ゲーミングセンサー PAW3950HS搭載。
最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度・性能を兼ね備えています。
最大ポーリングレート8000Hzに対応(
2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。
Omron Opticalsスイッチを搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。
チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。

付属品
USB-Cケーブル×1、8Kドングル×1、1K Nanoドングル×1、替えPTFEマウスソール×1、専用マウスグリップテープ×1
色
玄(Black)
質量(g)
37
スイッチ
【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals
接続方式
USB有線+2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×119×37
接続
USB Type-C
センサー
PAW3950HS
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
220
PCデータ送信
ポーリングレート:8000Hz
エンコーダ種類
TTC Dust-Proof silver

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする