WL-HUAN-WHT ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- KIBU 03160180

WL-HUAN-WHT ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- KIBU 03160180
WL-HUAN-WHT ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- KIBU 03160180

ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan-

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色White
内容量1個注文コード03160180品番WL-HUAN-WHT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

表面穴抜きなし×ディスプレイ付き猫型ドングル、次世代のマグネシウム合金製ゲーミングマウス。
厚さ0.5mmのマグネシウム合金採用。軽量(~48g)・薄型でありながら高強度を実現。
PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。
最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。
最大ポーリングレート8000Hz対応(2.4Ghz接続時)。
入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。
Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。
チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。

色
White
付属品
アルコール拭き×1、グリップテープ×2、8Kドングル×1、ドングル説明書(中/英語)、ケーブル×1、マウスソール×2
質量(g)
48
スイッチ
【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals
接続方式
USB有線+2.4G無線
接続
USB Type-C
センサー
PAW3950HS
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×116×38
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
300
PCデータ送信
ポーリングレート:8000Hz
エンコーダ種類
TTC Dust-Proof silver
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする