- 付属品
- マウス本体×1、キャリーケース×1、ストレージバッグ×1、ドングル×1、ケーブル×1、交換バッテリー×2(黒・オレンジ各2)、変換アダプター×1、マウスソール×1、グリップテープ×1、取扱説明書×1
- 仕様
- 加速度:(最大)50G
- 材質
- マグネシウム合金製+プラスチック
- 色
- Blaze Orange
- 質量(g)
- 49
- スイッチ
- TTC Optical Micro Switch V2(オプティカルスイッチ)
- 接続
- USB有線/2.4G無線/Bluetooth
- センサー
- PAW3950
- 速度
- IPS:750
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 64×118×39
- 解像度
- 50-30000dpi
- 保証期間
- 1年間
- ボタン数
- 5
- バッテリー容量(mAh)
- 340
- PCデータ送信
- ポーリングレート:(最大)8000Hz