- 色
- Black
- 付属品
- ケーブル×1、ドングル×1、1knanoレシーバー×1、替えPTFEマウスソール×1、マウスグリップテープ×1
- 仕様
- MCUチップ:Nordic 52840
- 質量(g)
- 47
- スイッチ
- 【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals
- 接続方式
- USB有線+2.4G無線
- 分解能(dpi)
- 50~30000
- 接続
- USB Type-C
- センサー
- PAW3950HS
- 速度
- IPS:750
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 60×119×37
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 220
- PCデータ送信
- ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)
- エンコーダ種類
- TTC Dust-Proof silver