WL-YMG-SIL ゲーミングマウス ?影 - Meiying - KIBU 03160496

WL-YMG-SIL ゲーミングマウス ?影 - Meiying - KIBU 03160496
WL-YMG-SIL ゲーミングマウス ?影 - Meiying - KIBU 03160496

ゲーミングマウス ?影 - Meiying -

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Silver
内容量1個注文コード03160496品番WL-YMG-SIL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

大人気マウスシリーズ『影-YING-』のマグネシウム合金バージョン。超軽量ゲーミングマウス。
マウスのトップシェルに穴抜きのないマグネシウム合金を採用。高耐久・高剛性を実現、重量わずか約43gに抑えた超軽量設計。
PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。
最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。
最大ポーリングレート8000Hz対応(
2.4Ghz接続時)。
入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。
Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。
チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。

色
Silver
付属品
ケーブル×1、ドングル×1、1knanoレシーバー×1、替えPTFEマウスソール×1、マウスグリップテープ×1
仕様
MCUチップ:Nordic 52840
質量(g)
47
スイッチ
【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals
接続方式
USB有線+2.4G無線
分解能(dpi)
50~30000
接続
USB Type-C
センサー
PAW3950HS
速度
IPS:750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×119×37
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
220
PCデータ送信
ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)
エンコーダ種類
TTC Dust-Proof silver

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする