- 色
- Yellow Pink
- 付属品
- ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1、専用収納バッグ×1
- 仕様
- MCUチップ:Nordic 54L15
- 質量(g)
- 37
- スイッチ
- 【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches
- 接続方式
- USB有線+2.4G無線
- 分解能(dpi)
- 50~30000
- 接続
- USB Type-C
- センサー
- PAW3950HS
- 速度
- IPS:750
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 62×37×122
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 300
- PCデータ送信
- ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)
- エンコーダ種類
- TTC Silver Encoder