曜日別特売
WL-BMIAO-WHT-O ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao KIBU 03160688

WL-BMIAO-WHT-O ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao KIBU 03160688
WL-BMIAO-WHT-O ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao KIBU 03160688

ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色White
内容量1個注文コード03160688品番WL-BMIAO-WHT-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

猫をモチーフにした可愛らしいデザイン。ミニマルでパワフル・フィンガーグリップ特化ゲーミングマウス。
WLMOUSE初のマグネシウム合金製。高耐久・高剛性を実現しつつ、重量わずか~31gに抑えた超軽量モデル。
PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。
最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。
最大ポーリングレート8000Hz対応(
2.4Ghz接続時)
入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。
Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。
チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。

色
White
付属品
USB-Cケーブル×1、8Kドングル×1、1K Nanoドングル×1、PTFEマウスソール×1、PTFE Dotソール×20、グリップテープ×2、肉球クリップテープ×3
質量(g)
31
スイッチ
【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals
接続方式
USB有線+2.4G無線
接続
USB Type-C
センサー
PAW3950
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×91×34
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
220
PCデータ送信
ポーリングレート:(最大)8000Hz ※2.4G無線接続時のみ有効
エンコーダ種類
TTCエンコーダ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする