イトーキ
シューズボックスDK 扉付タイプ<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
タイプ
21人用
15人用
28人用カギ付
15人用カギ付
28人用窓付
21人用
24人用
21人用カギ付
28人
15人用窓付
24人用窓付
20人用
21人用窓付
24人用カギ付
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03162456
品番
HDK-7537AL2-WE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥240,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
扉付のシューズボックス。中棚付(固定)で上履きと下履きを分けて収納できます。
幅(mm)
756
質量(kg)
64
高さ(mm)
1847
タイプ
21人用
色
WE/ホワイトグレー
奥行(mm)
350
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません