曜日別特売
FB-6432-W Cargo折り畳みトランクホワイト SHUTER 03169262

 

FB-6432-W Cargo折り畳みトランクホワイト SHUTER 03169262
FB-6432-W Cargo折り畳みトランクホワイト SHUTER 03169262
FB-6432-W Cargo折り畳みトランクホワイト SHUTER 03169262
FB-6432-W Cargo折り畳みトランクホワイト SHUTER 03169262

Cargo折り畳みトランクホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03169262
品番
FB-6432-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

シンプルでオシャレでタフな折り畳みトランク
不要な時は折り畳んでコンパクトに収納できます!
上からの加重は最大150kgまで可能!スタッキングしたり、座ったりできます!
仕切り板2枚付き内部を2分割・3分割にして使用することができます。

用途
パーツ収納用に
色
ホワイト
容量(L)
45
最大積載荷重(kg)
50
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×320×100
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×320×300
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする