曜日別特売

プラスチック一輪車

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03170007
品番
C20A-0919
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量なプラ製ネコ車、小さめの41Lサイズで取り回しがしやすい。

用途
牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬
材質
皿のみプラスチック
容量(L)
約41
外寸(cm)
バケット:69×79

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,990/税込13,189
北海道地方数量1につき4,950/税込5,445
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする