タバタ(畜産)
鉄製並一輪車
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03170050
品番
C20A-0918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一般的な一輪車、小さめの41Lサイズで取り回しがしやすい。
用途
牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬
材質
鉄板製(スチール)
容量(L)
約41
外寸(cm)
バケット:69×79
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,990
/
税込
¥
13,189
北海道地方
数量1につき
¥
4,950
/
税込
¥
5,445
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません