タバタ(畜産)
タイヤ【タチホ】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャフト径・直径・適合シャフト径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シャフト径(Φmm)
16
直径(Φmm)
約700
注文コード
03170068
品番
C20A-0771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
タイヤ+チューブ+ホイールがセットになった製品です。
直径(Φmm)
約700
ボス幅(mm)
約120
タイヤ幅(mm)
約68
シャフト径(Φmm)
16
ホイール
スポーク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません